河村電器産業
角型ルーバー VP22
材質
ポリスチレン樹脂
セット内容
ルーバー2個
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法B(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52292388
VP22-1
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.2
100
82.5
74
¥
8,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292397
VP22-1K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.2
100
82.5
74
¥
8,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292415
VP22-2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.3
120
105
98
¥
9,770
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52292433
VP22-2K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.3
120
105
98
¥
9,770
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください