河村電器産業
キャビネットスタンド VP24・VP24S
適合
屋内・屋外兼用
セット内容
スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット
耐荷重(kg)
60
表面処理
ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52292555
VP24-11
鋼板(SPHC)
2
150
-
83
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292573
VP24-12
鋼板(SPHC)
2
150
-
83
¥
4,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292582
VP24-13
鋼板(SPHC)
2
150
110
83
¥
5,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52292607
VP24-14
鋼板(SPHC)
2.5
150
160
83
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292625
VP24-21
鋼板(SPHC)
3
300
-
105
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292643
VP24-22
鋼板(SPHC)
3.5
300
-
105
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292668
VP24-23
鋼板(SPHC)
4
300
110
105
¥
7,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292686
VP24-24
鋼板(SPHC)
4.5
300
160
105
¥
8,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292704
VP24-31
鋼板(SPHC)
6
600
-
150
¥
10,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292722
VP24-32
鋼板(SPHC)
6.5
600
-
150
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292747
VP24-33
鋼板(SPHC)
7.5
600
110
150
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292765
VP24-34
鋼板(SPHC)
8.5
600
160
150
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52304114
VP24S-12
SUS304
3.2
150
-
83
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52304132
VP24S-13
SUS304
3.2
150
110
83
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52304157
VP24S-14
SUS304
4
150
160
83
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください