曜日別特売

スペースダクト VP25

スペースダクト VP25 - 河村電器産業スペースダクト VP25 - 河村電器産業スペースダクト VP25 - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52292783VP25-135K5300500
23,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292792VP25-136K5.5300600
26,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292808VP25-137K6300700
28,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292826VP25-145K6.1400500
27,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292844VP25-146K6.7400600
28,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292862VP25-147K7.4400700
32,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292887VP25-155K7.2500500
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292905VP25-156K8500600
33,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292948VP25-157K8.7500700
36,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292984VP25-235K5.4300500
26,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293002VP25-236K5.9300600
27,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293036VP25-237K6.4300700
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293054VP25-245K6.6400500
28,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293072VP25-246K7.2400600
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293097VP25-247K7.8400700
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293133VP25-255K7.8500500
33,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293158VP25-256K8.6500600
35,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293176VP25-257K9.1500700
38,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293194VP25-35K2.5300500
10,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293212VP25-36K3.1300600
10,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293237VP25-37K3.6300700
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293246VP25-45K3.1400500
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293255VP25-46K3.7400600
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293273VP25-47K4.4400700
12,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293298VP25-55K3.6500500
13,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293316VP25-56K4.4500600
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293334VP25-57K5.2500700
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298322VP25-1550-16K4.74150500
6,190
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298347VP25-1550-20K5.16150500
7,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298365VP25-1560-16K5.27150600
7,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298383VP25-1560-20K5.69150600
8,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298408VP25-1570-16K5.79150700
8,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298426VP25-1570-20K6.21150700
9,550
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする