河村電器産業
フード付丸型ルーバー VP28
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂
セット内容
ルーバー、フード各2個
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法C(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52293404
VP28-1
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.4
120
125
Φ90
¥
4,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293438
VP28-1K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.4
120
125
Φ90
¥
4,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293447
VP28-2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.5
140
145
Φ120
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293492
VP28-2K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.5
140
145
Φ120
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください