河村電器産業
フード付角型ルーバー VP28
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂
セット内容
ルーバー、フード各2個
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法C(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52293508
VP28-3
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.5
120
125
100×100
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293526
VP28-3K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.5
120
125
100×100
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293553
VP28-4
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
0.6
140
145
120×120
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293578
VP28-4K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
0.6
140
145
120×120
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください