自立キャビネット用取付レール VP3

自立キャビネット用取付レール VP3 - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
レール長さ(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52293596VP3-110Jベージュ(マンセル5Y7/1)0.541130【全体にレールを取付ける場合】1600
3,960
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293614VP3-110JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.541130【全体にレールを取付ける場合】1600
3,960
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293632VP3-120Jベージュ(マンセル5Y7/1)0.71230【全体にレールを取付ける場合】1700
4,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293657VP3-120JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.71230【全体にレールを取付ける場合】1700
4,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293675VP3-140Jベージュ(マンセル5Y7/1)0.681430【全体にレールを取付ける場合】1900
4,250
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293693VP3-140JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.681430【全体にレールを取付ける場合】1900
4,250
3,398
3,738(税込)
21日以内出荷
返品不可
52293702VP3-160Jベージュ(マンセル5Y7/1)0.781630【全体にレールを取付ける場合】2100
4,460
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293727VP3-160JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.781630【全体にレールを取付ける場合】2100
4,460
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293745VP3-180Jベージュ(マンセル5Y7/1)1.11830【全体にレールを取付ける場合】2300
4,840
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293763VP3-180JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.11830【全体にレールを取付ける場合】2300
4,840
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293788VP3-40ベージュ(マンセル5Y7/1)0.2420【下側のみにレールを取付ける場合】1400
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293806VP3-40Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.2420【下側のみにレールを取付ける場合】1400
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293824VP3-45ベージュ(マンセル5Y7/1)0.22470【全体にレールを取付ける場合】700
2,340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293842VP3-45Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.22470【全体にレールを取付ける場合】700
2,340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293867VP3-50ベージュ(マンセル5Y7/1)0.25520【上側のみにレールを取付ける場合】1400
【下側のみにレールを取付ける場合】1600
2,410
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293894VP3-50Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.25520【上側のみにレールを取付ける場合】1400
【下側のみにレールを取付ける場合】1600
2,410
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293912VP3-55ベージュ(マンセル5Y7/1)0.27570【全体にレールを取付ける場合】800
【下側のみにレールを取付ける場合】1700
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293928VP3-55Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.27570【全体にレールを取付ける場合】800
【下側のみにレールを取付ける場合】1700
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293946VP3-60ベージュ(マンセル5Y7/1)0.29620【上側のみにレールを取付ける場合】1600
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293973VP3-60Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.29620【上側のみにレールを取付ける場合】1600
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293982VP3-65ベージュ(マンセル5Y7/1)0.32670【全体にレールを取付ける場合】900
【上側のみにレールを取付ける場合】1700
【下側のみにレールを取付ける場合】1900
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294007VP3-65Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.32670【全体にレールを取付ける場合】900
【上側のみにレールを取付ける場合】1700
【下側のみにレールを取付ける場合】1900
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294034VP3-75ベージュ(マンセル5Y7/1)0.37770【全体にレールを取付ける場合】1000
【上側のみにレールを取付ける場合】1900
【下側のみにレールを取付ける場合】2100
3,010
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294052VP3-75Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.37770【全体にレールを取付ける場合】1000
【上側のみにレールを取付ける場合】1900
【下側のみにレールを取付ける場合】2100
3,010
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294077VP3-85ベージュ(マンセル5Y7/1)0.41870【上側のみにレールを取付ける場合】2100
【下側のみにレールを取付ける場合】2300
3,220
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294095VP3-85Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.41870【上側のみにレールを取付ける場合】2100
【下側のみにレールを取付ける場合】2300
3,220
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294113VP3-90Jベージュ(マンセル5Y7/1)0.44930【全体にレールを取付ける場合】1400
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294138VP3-90JKクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.44930【全体にレールを取付ける場合】1400
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294156VP3-95ベージュ(マンセル5Y7/1)0.46970【全体にレールを取付ける場合】1200
【上側のみにレールを取付ける場合】2300
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294183VP3-95Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.46970【全体にレールを取付ける場合】1200
【上側のみにレールを取付ける場合】2300
3,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする