河村電器産業
キャビネット用機器取付パネル VP4
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
全74種類を絞り込む
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
選択してください
100×160
100×260
100×310
100×360
100×410
100×460
100×510
100×560
100×610
100×660
150×160
150×260
150×310
150×360
150×410
150×460
150×510
150×560
150×610
150×660
200×160
200×260
200×310
200×360
200×410
200×460
200×510
200×560
200×610
200×660
200×710
300×260
300×310
300×410
300×510
300×610
300×710
質量(kg)
選択してください
0.35
0.42
0.5
0.51
0.56
0.61
0.67
0.71
0.81
0.82
0.85
1
1.02
1.07
1.2
1.23
1.34
1.59
1.61
1.88
1.99
2.38
2.78
キャビネット寸法(mm)
選択してください
ヨコ300
ヨコ400及び800(両扉)
ヨコ500及び1000
ヨコ600及び1200
ヨコ700及び1400
ヨコ800(片扉)
ヨコ800及び1600
ヨコ900
74種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(kg)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52294208
VP4-1025
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×260
0.35
ヨコ400及び800(両扉)
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52294226
VP4-1025K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×260
0.35
ヨコ400及び800(両扉)
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294244
VP4-1030
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×310
0.42
ヨコ500及び1000
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294262
VP4-1030K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×310
0.42
ヨコ500及び1000
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294296
VP4-1040
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×410
0.56
ヨコ600及び1200
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294314
VP4-1040K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×410
0.56
ヨコ600及び1200
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294332
VP4-1050
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×510
0.71
ヨコ700及び1400
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294357
VP4-1050K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×510
0.71
ヨコ700及び1400
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294375
VP4-1060
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×610
0.85
ヨコ800及び1600
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294393
VP4-1060K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×610
0.85
ヨコ800及び1600
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294418
VP4-1525
ベージュ(マンセル5Y7/1)
150×260
0.51
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294427
VP4-1525K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150×260
0.51
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294445
VP4-1530
ベージュ(マンセル5Y7/1)
150×310
0.61
ヨコ500及び1000
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52294463
VP4-1530K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150×310
0.61
ヨコ500及び1000
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294488
VP4-1540
ベージュ(マンセル5Y7/1)
150×410
0.82
ヨコ600及び1200
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294515
VP4-1540K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150×410
0.82
ヨコ600及び1200
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294533
VP4-1550
ベージュ(マンセル5Y7/1)
150×510
1.02
ヨコ700及び1400
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294558
VP4-1550K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150×510
1.02
ヨコ700及び1400
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294567
VP4-1560
ベージュ(マンセル5Y7/1)
150×610
1.23
ヨコ800及び1600
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294585
VP4-1560K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150×610
1.23
ヨコ800及び1600
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294603
VP4-2025
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×260
0.67
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294628
VP4-2025K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×260
0.67
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294646
VP4-2030
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×310
0.81
ヨコ500及び1000
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294673
VP4-2030K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×310
0.81
ヨコ500及び1000
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294698
VP4-2040
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×410
1.07
ヨコ600及び1200
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294707
VP4-2040K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×410
1.07
ヨコ600及び1200
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294725
VP4-2050
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×510
1.34
ヨコ700及び1400
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294743
VP4-2050K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×510
1.34
ヨコ700及び1400
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52294768
VP4-2060
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×610
1.61
ヨコ800及び1600
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294786
VP4-2060K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×610
1.61
ヨコ800及び1600
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294804
VP4-2070
ベージュ(マンセル5Y7/1)
200×710
1.88
ヨコ900
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294813
VP4-2070K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200×710
1.88
ヨコ900
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294838
VP4-3025
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×260
1
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294856
VP4-3025K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×260
1
ヨコ400及び800(両扉)
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294883
VP4-3030
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×310
1.2
ヨコ500及び1000
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52294908
VP4-3030K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×310
1.2
ヨコ500及び1000
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294926
VP4-3040
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×410
1.59
ヨコ600及び1200
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294944
VP4-3040K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×410
1.59
ヨコ600及び1200
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294962
VP4-3050
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×510
1.99
ヨコ700及び1400
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294987
VP4-3050K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×510
1.99
ヨコ700及び1400
¥
4,150
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295005
VP4-3060
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×610
2.38
ヨコ800及び1600
¥
4,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
52295023
VP4-3060K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×610
2.38
ヨコ800及び1600
¥
4,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295057
VP4-3070
ベージュ(マンセル5Y7/1)
300×710
2.78
ヨコ900
¥
4,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295075
VP4-3070K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300×710
2.78
ヨコ900
¥
4,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295346
VP4-1015
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×160
0.5
ヨコ300
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295364
VP4-1015K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×160
0.5
ヨコ300
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295382
VP4-1035
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×360
1
ヨコ500及び1000
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295407
VP4-1035K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×360
1
ヨコ500及び1000
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295425
VP4-1045
ベージュ(マンセル5Y7/1)
100×460
1
ヨコ600及び1200
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295443
VP4-1045K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
100×460
1
ヨコ600及び1200
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ