河村電器産業
RXG用取付レール VP3
材質
シルバージンク
セット内容
レール1本、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
レール長さ(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52295206
VP3-15S
0.1
170
タテ寸法300
¥
1,190
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295215
VP3-25S
0.1
270
タテ寸法400及び450
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295233
VP3-35S
0.1
370
タテ寸法500
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295267
VP3-45S
0.2
470
タテ寸法600
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295276
VP3-55S
0.2
570
タテ寸法700
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295285
VP3-65S
0.2
670
タテ寸法800
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295303
VP3-75S
0.2
770
タテ寸法900
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52295328
VP3-85S
0.2
870
タテ寸法1000以上
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください