曜日別特売

フード付角型ルーバー LKF

フード付角型ルーバー LKF - 河村電器産業
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52296344LKF100Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)1158112035
10,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296378LKF100FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)1158112035
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52296405LKF120Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)1359514040
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296414LKF120FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)1359514040
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296448LKF150Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)16511817048
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296457LKF150FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)16511817048
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする