角型ルーバー LKN

角型ルーバー LKN - 河村電器産業
質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52296475LKN100Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)取付可能ファン80×80ルーバー2個100-
8,330
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296493LKN100FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)取付可能ファン80×80ルーバー2個100-
8,330
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296527LKN120Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)取付可能ファン92×92ルーバー2個120-
9,770
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296536LKN120FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)取付可能ファン92×92ルーバー2個120-
9,770
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296563LKN120WFベージュ(マンセル5Y7/1近似)取付可能ファン119×119ルーバー2個240-
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296572LKN120WFKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)取付可能ファン119×119ルーバー2個240-
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296606LKN150Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)VP23-9,10ルーバー2個150185
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52296624LKN150FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)VP23-9,10ルーバー2個150185
11,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296633LKN200Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)VP23-9,10ルーバー2個200185
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296667LKN200FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)VP23-9,10ルーバー2個200185
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296685LKN250Fベージュ(マンセル5Y7/1近似)取付可能ファン92×92ルーバー1個250202
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296703LKN250FKクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)取付可能ファン92×92ルーバー1個250202
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする