河村電器産業
フード付丸型ルーバー LPF
材質
(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
セット内容
ルーバー、フード各2個
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
1.2~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52296938
LPF105
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
120
130
36
無
¥
6,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296956
LPF105F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
120
130
36
有
¥
7,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296983
LPF105FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
120
130
36
有
¥
7,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297008
LPF105K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
120
130
36
無
¥
6,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297017
LPF120
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
135
140
40
無
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297035
LPF120F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
135
140
40
有
¥
9,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297053
LPF120FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
135
140
40
有
¥
9,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297078
LPF120K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
135
140
40
無
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297096
LPF75
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
90
100
33
無
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297114
LPF75F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
90
100
33
有
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297132
LPF75FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
90
100
33
有
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297148
LPF75K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
90
100
33
無
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297166
LPF90
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
105
110
34
無
¥
4,660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297184
LPF90F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
105
110
34
有
¥
5,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297202
LPF90FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
105
110
34
有
¥
5,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297227
LPF90K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
105
110
34
無
¥
4,660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください