河村電器産業
丸型ルーバー LPN
適合板厚(mm)
1.2~3.2
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
質量(kg)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
色
寸法D(mm)
寸法C(mm)
フィルター
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52297245
LPN105
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
39.5
無
89
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297254
LPN105F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
39.5
有
89
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297272
LPN105FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
39.5
有
89
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52297297
LPN105K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
39.5
無
89
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297315
LPN120
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
41.5
無
101
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297333
LPN120F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
41.5
有
101
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297358
LPN120FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
41.5
有
101
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52297376
LPN120K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
41.5
無
101
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297394
LPN150
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
41.5
無
130
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297412
LPN150F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
41.5
有
130
¥
3,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297437
LPN150FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
41.5
有
130
¥
3,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297455
LPN150K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
41.5
無
130
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297473
LPN180
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
29.5
44.0
無
159
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52297498
LPN180F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
44.0
有
159
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297516
LPN180FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
44.0
有
159
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297534
LPN180K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
44.0
無
159
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297552
LPN75
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
37.5
無
64
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297568
LPN75F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
37.5
有
64
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297586
LPN75FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
37.5
有
64
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52297604
LPN75K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
37.5
無
64
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52297622
LPN90
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
38.5
無
76
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297647
LPN90F
1.2~3.2
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
25
38.5
有
76
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297665
LPN90FK
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
38.5
有
76
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297683
LPN90K
1.2~3.2
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
25
38.5
無
76
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください