河村電器産業
一次送りセット T1B
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容
基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52297753
T1B100-4
(ブレーカ)ZS103、NB103
0.85
298
35
25
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297778
T1B225-4
(ブレーカ)ZR223、NB223
2.36
340.5
38
35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください