二次送りセット T2B

二次送りセット T2B - 河村電器産業二次送りセット T2B - 河村電器産業

主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)

セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐数
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合電線(mm2)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52297796T2B100-12120.35370252514M5
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297814T2B100-660.24220252514M5
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52297832T2B225-12121.25463353514M5
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297848T2B225-20201.68663353514M5
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297866T2B225-660.93313353514M5
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297884T2B400-12123.3649043.543.522M6
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52297902T2B400-20204.5769043.543.522M6
35,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする