河村電器産業
盤用ファン(DCタイプ) VP23-D
付属品
コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52298085
VP23-D1
12
0.11
80
80
25
¥
7,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298103
VP23-D2
24
0.11
80
80
25
¥
7,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298128
VP23-D3
12
0.15
92
92
25
¥
7,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298146
VP23-D4
24
0.15
92
92
25
¥
7,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298164
VP23-D5
12
0.26
119
119
38
¥
7,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298173
VP23-D6
24
0.26
119
119
38
¥
7,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください