曜日別特売

盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L

盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L - 河村電器産業盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L - 河村電器産業
付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52298207VP23-L11000.5511911938
7,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298216VP23-L22000.5511911938
7,340
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298243VP23-L41000.3711911925
7,390
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298234VP23-L31000.29929225
6,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする