曜日別特売

ケーブルコネクタ CAC

ケーブルコネクタ CAC - 河村電器産業
材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~80IP等級IP67内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300142CAC07-15~715
9,290
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300158CAC09-17~921
9,950
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300176CAC11-19~1121
9,950
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300194CAC16-111~1628
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300212CAC19-115~1928
10,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300237CAC23-119~2334
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする