河村電器産業
銅バー CUB
材質
銅
セット内容
3本
表面処理
スズメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
電流容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300377
CUB100
15
15×3×1500
100以下
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300404
CUB225
18
20×6×1500
225以下
¥
28,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300422
CUB400
20
28×8×1500
400以下
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300447
CUB60
11
15×2×1500
60以下
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください