河村電器産業
換気扇セット FOL・SFOL
電圧(V)
100
セット内容
ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ
質量(kg)
15
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
周波数(Hz)
50/60
羽根径(Φmm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300605
FOL250G
¥
73,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300623
FOL250MG
¥
77,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52301506
SFOL250G
¥
105,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52301533
SFOL250MG
¥
109,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください