河村電器産業
結束バンド台 HBD
色
ナチュラル(乳白)
材質
(ベース)ナイロン、(粘着材)難燃性アクリル
セット内容
50個
質量(kg)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300797
HBD-3A
19×19
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300815
HBD-4A
28×28
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください