河村電器産業
クランプ HK
材質
ナイロン製
セット内容
5個
質量(kg)
0.5
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300833
HK-16
9~14
¥
1,170
¥
938
¥
1,032
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300876
HK-25
25.4
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300858
HK-20
13~18
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください