河村電器産業
危険プレート(保護板) HOG-KI
材質
アクリル
セット内容
3枚
質量(kg)
1.1
外形寸法(mm)
280×48
板厚(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300894
HOG-KI
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください