河村電器産業
低圧サポータ HTS
材質
ポリプロピレン
色
黒
セット内容
10個
質量(kg)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300973
HTS-25
25
25
M6×7.5
¥
4,430
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300982
HTS-35
35
35
M8×12
¥
5,830
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52301007
HTS-50
40
50
M8×12
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください