河村電器産業
高圧ガイシ RGA
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301436
RGA
1個
10個
高圧ガイシ
4.1
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52301463
RGA-KB
1セット(3個)
3個
高圧ガイシ(高圧分岐バー付)
1.5
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52301488
RGA-OK
1個
10個
高圧ガイシ(押さえ金具付)
4.1
¥
28,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください