ブレーカ取付板 TD-K

ブレーカ取付板 TD-K - 河村電器産業ブレーカ取付板 TD-K - 河村電器産業
材質鋼板内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
外形寸法(mm)
表面処理
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52301716TD-K1(1プレート:32P分)×10枚1116×800クロムメートメッキ0.8
23,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310615TD-K1-1(1プレート:16P分)×2枚0.54116×400クロムメートメッキ0.8
2,640
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
52310642TD-K2(1プレート:30P分)×10枚10108×602なし1.2
37,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310667TD-K2-1(1プレート:15P分)×2枚0.42108×301なし1.2
4,320
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする