曜日別特売

レール取付用鉄板ベース XRP

レール取付用鉄板ベース XRP - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52302188XRP2030ベージュ(マンセル5Y7/1)1.2280200300
4,650
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302206XRP2030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.2280200300
4,650
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302215XRP3030ベージュ(マンセル5Y7/1)1.7280300300
5,130
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302242XRP3030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.7280300300
5,130
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302267XRP3040ベージュ(マンセル5Y7/1)2.3380300400
5,600
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302285XRP3040Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.3380300400
5,600
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302294XRP3050ベージュ(マンセル5Y7/1)2.8480300500
6,050
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302328XRP3050Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.8480300500
6,050
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302346XRP4030ベージュ(マンセル5Y7/1)2.3280400300
5,810
4,698
5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302364XRP4030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.3280400300
5,810
4,698
5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302382XRP4040ベージュ(マンセル5Y7/1)3380400400
6,300
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302407XRP4040Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3380400400
6,300
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302425XRP4050ベージュ(マンセル5Y7/1)3.8480400500
7,000
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302443XRP4050Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.8480400500
7,000
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302468XRP4060ベージュ(マンセル5Y7/1)4.5580400600
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302486XRP4060Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.5580400600
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302495XRP5030ベージュ(マンセル5Y7/1)2.8280500300
6,510
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302513XRP5030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.8280500300
6,510
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302538XRP5040ベージュ(マンセル5Y7/1)3.8380500400
7,000
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302556XRP5040Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.8380500400
7,000
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302574XRP5050ベージュ(マンセル5Y7/1)4.7480500500
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302592XRP5050Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.7480500500
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302617XRP5060ベージュ(マンセル5Y7/1)5.6580500600
8,610
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302626XRP5060Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5.6580500600
8,610
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302653XRP6030ベージュ(マンセル5Y7/1)3.4280600300
7,200
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302678XRP6030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.4280600300
7,200
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302696XRP6040ベージュ(マンセル5Y7/1)4.5380600400
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302714XRP6040Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.5380600400
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302723XRP6050ベージュ(マンセル5Y7/1)5.6480600500
8,610
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302748XRP6050Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5.6480600500
8,610
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302757XRP6060ベージュ(マンセル5Y7/1)6.7580600600
9,550
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302775XRP6060Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)6.7580600600
9,550
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302793XRP7030ベージュ(マンセル5Y7/1)4280700300
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302802XRP7030Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4280700300
7,690
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302836XRP7040ベージュ(マンセル5Y7/1)5.3380700400
8,410
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302854XRP7040Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5.3380700400
8,410
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302888XRP7050ベージュ(マンセル5Y7/1)6.6480700500
9,550
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302906XRP7050Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)6.6480700500
9,550
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302915XRP7060ベージュ(マンセル5Y7/1)7.8580700600
10,800
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302933XRP7060Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8580700600
10,800
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする