河村電器産業
自在ブッシュ TJB
材質
ナイロン
セット内容
100個
全長(mm)
253
質量(kg)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52304078
TJB-16
1.6
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304096
TJB-23
2.4
¥
4,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください