封印付キーハンドル C-30F

封印付キーハンドル C-30F - 河村電器産業
(3件のレビュー)
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52304403C-30FL扉開きが右開き用
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52304437C-30FR扉開きが左開き用
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52304403
2019-11-15
用途: 現在の鍵の取替え
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の鍵ですので鍵店などでは入手できず取り寄せにも時間が掛かるのですが
モノタロウではすぐ購入でき助かりました。
価格もメーカー希望小売価格より大幅に安く満足です。

対象商品 : 52304403
2019-12-10
用途: 配電盤鍵取替
ヤハタ建設株式会社建設業・工事業

左右勝手が分かりにくい。
どっちから見るのか分かるようにして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 52304403
2018-10-09
用途: 封印キーの取り替え

地震で破断した松下電工製の配電盤用封印キーの取り替え用に購入しました。
ピッタリと寸法が合い元どおりに修理できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする