河村電器産業
防水平面ハンドル KH
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52304464
KH-110A
キー付・小(キーNo.K200)
0.25
¥
5,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
52304507
KH-150A
キー付・大(キーNo.K200)
0.5
¥
6,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください