河村電器産業
蛍光灯取付パネル SMP
セット内容
金具1本(取付ネジ付)
質量(kg)
0.35
適合品番
【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL
適合メーカー
東芝、オーデリック、NEC、岩崎
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52305907
SMP4550
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください