曜日別特売

交換フィルター FILP・FILK・FILY

交換フィルター FILP・FILK・FILY - 河村電器産業
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
セット内容
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308226FILK110モダアクリルポリエステルルーバー:LKN150F(K),LKF150F(K),FLK150(K)10枚80.293
6,820
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308244FILK146モダアクリルポリエステルルーバー:LKN200F(K),FLK200(K)10枚80.594
7,780
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308262FILK182モダアクリルポリエステルルーバー:LKN250F(K),FLK250(K)2枚80.036
5,820
4,388
4,827(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308287FILK73モダアクリルポリエステルルーバー:LKN100F(K),LKF100F(K),FLK100(K)10枚80.158
4,900
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308305FILK88モダアクリルポリエステルルーバー:LKN120F(K),LKF120F(K),FLK120(K)10枚80.203
5,820
4,388
4,827(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308332FILP112モダアクリルポリエステルルーバー:LPN150F(K)10枚100.465
6,820
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308357FILP134モダアクリルポリエステルルーバー:LPN180F(K)10枚100.686
7,390
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308366FILP56モダアクリルポリエステルルーバー:LPN75F(K),LPF75F(K),LKP75F(K)10枚100.137
4,340
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308384FILP67モダアクリルポリエステルルーバー:LPN90F(K),LPF90F(K),LKP90F(K)10枚100.179
5,250
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308418FILP78モダアクリルポリエステルルーバー:LPN105F(K),LPF105F(K),LKP105F(K)10枚100.233
5,820
4,388
4,827(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308436FILP89モダアクリルポリエステルルーバー:LPN120F(K),LPF120F(K)10枚100.291
6,460
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308454FILY1451ナイロンポリエステルルーバー:FY1451(K),FFY1451-1・-2(K)10枚140.431
4,340
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308497FILY1452ナイロンポリエステルルーバー:FY1452(K),FFY1452-1・-2(K)10枚140.822
4,900
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308515FILY1453ナイロンポリエステルルーバー:FY1453(K),FFY1453-1・-2(K)10枚141.212
5,440
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308533FILY1551ナイロンポリエステルルーバー:FY1551(K),FFY1551-1・-2(K)10枚140.521
5,820
4,388
4,827(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308558FILY1552ナイロンポリエステルルーバー:FY1552(K),FFY1552-1・-2(K)10枚141.003
6,270
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308576FILY1553ナイロンポリエステルルーバー:FY1553(K),FFY1553-1・-2(K)10枚141.484
6,660
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308594FILY1801ナイロンポリエステルルーバー:FY1801(K),FFY1801-1・-2L-1・L-2(K)10枚140.788
6,100
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308612FILY1802ナイロンポリエステルルーバー:FY1802(K),FFY1802-1・-2L-1・L-2(K)10枚141.569
6,740
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308637FILY1803ナイロンポリエステルルーバー:FY1803(K),FFY1803-1・-2L-1・L-2(K)10枚142.351
7,390
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308655FILY2301ナイロンポリエステルルーバー:FY2301(K),FFY2301-1・-2(K)10枚141.326
6,460
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308698FILY2302ナイロンポリエステルルーバー:FY2302(K),FFY2302-1・-2(K)10枚142.662
7,390
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308716FILY2303ナイロンポリエステルルーバー:FY2303(K),FFY2303-1・-2(K)10枚143.998
8,500
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308734FILY5050ナイロンポリエステルルーバー:サイズ500×500の万能タイプ1枚140.123
3,510
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312234FILH100モダアクリルポリエステルルーバー:LH100、LHF10010枚140.026
5,660
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312243FILH120モダアクリルポリエステルルーバー:LH120、LHF12010枚140.036
5,860
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312268FILH150モダアクリルポリエステルルーバー:LH150、LHF15010枚140.061
6,540
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする