曜日別特売

光関連パーツ類

光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業光関連パーツ類 - 河村電器産業
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
全長(mm)
種類
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52311342HSVB-101個シリコンゴム製--保護チューブ-
2,410
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311367HSVC-121個---コードクランプセット-
3,250
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311394HSVC-181個---コードクランプセット-
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311412HSVC-41個---コードクランプセット-
3,190
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311428HSVD-150Y1個ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン13148配線結束用クイックテープ-
1,630
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311446HSVD-200Y1個ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン13197配線結束用クイックテープ-
1,810
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311464HSVD-280Y1個ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン13271配線結束用クイックテープ-
2,230
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311498HSVD-380Y1個ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン19371配線結束用クイックテープ-
4,280
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311516HSVD-RY1個ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン195000配線結束用クイックテープ-
3,130
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311534HSVK-11個---ケーブルクランプセット-
1,950
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311552HSVK-21個---ケーブルクランプセット-
2,070
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311577HSVK-31個---ケーブルクランプセット-
2,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311595HSVR-J121個樹脂製--融着部収納トレイセット-
3,760
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311613HSVT-11個鉄製ユニクロメッキ--テンションメンバ押えセット-
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311622HSVT-21個鉄製ユニクロメッキ--テンションメンバ押えセット-
2,410
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311647HSVT-31個鉄製ユニクロメッキ--テンションメンバ押えセット-
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52311857RP89-DSCJJ1個---J/Jコネクタ(中継用)-
40,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311875RP89-FCJJ1個---J/Jコネクタ(中継用)-
31,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311893RP89-MH4V1セット(10個)---スリーブ用ゴムホルダー-
2,410
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52311918RP89-NTRY011個ABS樹脂製--融着トレイ260(ヨコ)×150(タテ)×20(タカサ)
3,000
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311945RP89-NTRY01V1個ABS樹脂製--融着トレイ190(ヨコ)×95(タテ)×13(タカサ)
1,950
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52311963RP89-NTRY021個ABS樹脂製--融着トレイ260(ヨコ)×150(タテ)×33(タカサ)
4,250
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
52311988RP89-NTRY02V1個ABS樹脂製--融着トレイ190(ヨコ)×95(タテ)×24(タカサ)
3,110
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312006RP89-NTRY031個ABS樹脂製--融着トレイ260(ヨコ)×150(タテ)×46(タカサ)
5,410
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
52312024RP89-NTRY03V1個ABS樹脂製--融着トレイ190(ヨコ)×95(タテ)×35(タカサ)
4,250
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312042RP89-SCJJ1個---J/Jコネクタ(中継用)-
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52312076RP89-SH4T1個---スリーブ用ゴムホルダー-
3,570
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312085RP89-SH4TV1袋(10個)---スリーブ用ゴムホルダー-
3,570
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52312112RP89-SH4V1セット(10個)---スリーブ用ゴムホルダー-
1,840
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312137RP89-SH61個---スリーブ用ゴムホルダー-
2,790
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312155RP89-SLV401個--40融着スリーブ-
3,910
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
52312173RP89-SLV601個--60融着スリーブ-
4,250
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
52312207RP89-SLVT401個--40融着スリーブ-
6,450
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
52312225RP89-STJJ1個---J/Jコネクタ(中継用)-
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする