河村電器産業
木板 IT
材質
パーチクルボード
寸法(mm)
1820×910
表面処理
方眼目盛印刷付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313808
IT1890-15
18
15
¥
28,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52313826
IT1890-20
25.5
20
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52313853
IT1890-25
30
25
¥
40,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください