河村電器産業
検針窓 KSM
材質
(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314133
KSM16-27
0.9
189
276
270
166
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314158
KSM16-37
1.1
189
376
370
166
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314176
KSM20-37
1.4
229
376
370
206
¥
7,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314194
KSM20-47
1.7
229
476
470
206
¥
8,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314212
KSM20-57
1.9
229
576
570
206
¥
9,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314237
KSM24-47
1.9
269
476
470
246
¥
9,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314255
KSM24-57
2.1
269
576
570
246
¥
9,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314282
KSM24-67
2.6
269
676
670
246
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください