河村電器産業
メーターパネル MP
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容
メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具
板厚(mm)
メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
外形寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314578
MP1630-14
ベージュ(5Y7/1)
2.5
180×320×152
160
304
¥
9,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314587
MP1630-14K
クリーム(2.5Y9/1)
2.5
180×320×152
160
304
¥
9,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314596
MP1630-19
ベージュ(5Y7/1)
3
180×320×202
160
304
¥
9,970
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314614
MP1630-19K
クリーム(2.5Y9/1)
3
180×320×202
160
304
¥
9,970
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314632
MP1640-14
ベージュ(5Y7/1)
3
180×420×152
160
404
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314657
MP1640-14K
クリーム(2.5Y9/1)
3
180×420×152
160
404
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314675
MP2040-14
ベージュ(5Y7/1)
3.5
220×420×152
200
404
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314693
MP2040-14K
クリーム(2.5Y9/1)
3.5
220×420×152
200
404
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314702
MP2040-19
ベージュ(5Y7/1)
4
220×420×202
200
404
¥
10,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314718
MP2040-19K
クリーム(2.5Y9/1)
4
220×420×202
200
404
¥
10,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314736
MP2050-14
ベージュ(5Y7/1)
4
220×520×152
200
504
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314754
MP2050-14K
クリーム(2.5Y9/1)
4
220×520×152
200
504
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314772
MP2060-19
ベージュ(5Y7/1)
4.5
220×620×202
200
604
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314797
MP2060-19K
クリーム(2.5Y9/1)
4.5
220×620×202
200
604
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314815
MP2450-19
ベージュ(5Y7/1)
5
260×520×202
240
504
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314833
MP2450-19K
クリーム(2.5Y9/1)
5
260×520×202
240
504
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314858
MP2460-19
ベージュ(5Y7/1)
5.5
260×620×202
240
604
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314876
MP2460-19K
クリーム(2.5Y9/1)
5.5
260×620×202
240
604
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314894
MP2470-19
ベージュ(5Y7/1)
6
260×720×202
240
704
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314912
MP2470-19K
クリーム(2.5Y9/1)
6
260×720×202
240
704
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください