イージーL型レール用台板

イージーL型レール用台板 - 河村電器産業

簡単取付L型レールと組み合わせた台板

セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60寸法W(mm)449板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315034RP15-100TR7700適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-100TR
16,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315052RP15-110TR8800適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-110TR
16,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315558RP15-60TR3310適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-60TR
9,070
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315612RP15-70TR4400適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-70TR
10,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
52315655RP15-80TR5500適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-80TR
11,500
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315673RP15-90TR6580適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-90TR
13,300
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする