曜日別特売

重量台板

重量台板 - 河村電器産業重量台板 - 河村電器産業重量台板 - 河村電器産業重量台板 - 河村電器産業
仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)内容量1個
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
奥行(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315138RP15-30LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本4300適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-28/適応ラック奥行:D500
15,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52315244RP15-35LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本5350適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-33/適応ラック奥行:D600
16,500
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315323RP15-40LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本6400適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-38/適応ラック奥行:D700
17,600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315418RP15-50LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本7500適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-48/適応ラック奥行:D800
18,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52315515RP15-58LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本8580適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-56/適応ラック奥行:D900、D1000、D1100
20,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315576RP15-70LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本9700適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-68/適応ラック奥行:D1000、D1100
25,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52328422RPG15-58LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本(SCRVT用のレール取付ねじは2種類)7480適応タイプ:ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT/適応L型レール:RPK965-46
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52328447RPG15-64LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本(SCRVT用のレール取付ねじは2種類)8530適応タイプ:ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT/適応L型レール:RPK965-51
23,200
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335018RPK15-48LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本(SCRVT用のレール取付ねじは2種類)8480適応タイプ:ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT/適応L型レール:RPK965-56
18,400
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335036RPK15-53LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本(SCRVT用のレール取付ねじは2種類)8640適応タイプ:ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT/適応L型レール:RPK965-62
19,900
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335054RPK15-69LHB台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本(SCRVT用のレール取付ねじは2種類)10690適応タイプ:ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT/適応L型レール:RPK965-67
26,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする