曜日別特売

スリット付スライド式台板

スリット付スライド式台板 - 河村電器産業スリット付スライド式台板 - 河村電器産業

出し入れができるスリット付き据置き台

セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315698RP16-352KSB4293.541(スライド)2段式
27,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315707RP16-352LKSB4293.541(スライド)2段式ロック付
26,700
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315716RP16-353KSB4294.141(スライド)3段式
48,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315725RP16-362AVSB4453.7--
28,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315734RP16-362AVSS4453.7--
28,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315752RP16-362KSB4293.541(スライド)2段式
28,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315777RP16-362LAVSB4453.7-(スライド)ロック付き
27,600
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315795RP16-362LAVSS4453.7-(スライド)ロック付き
27,600
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315813RP16-362LKSB4293.541(スライド)2段式ロック付
30,400
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315838RP16-363AVSB4454.2--
48,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315856RP16-363AVSS4454.2--
48,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315874RP16-363KSB4294.141(スライド)3段式
48,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315908RP16-472AVSB4454.7--
29,200
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315926RP16-472AVSS4454.7--
29,200
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315944RP16-472KSB4294.441(スライド)2段式
29,200
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315962RP16-472LAVSB4454.7-(スライド)ロック付き
28,900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315987RP16-472LAVSS4454.7-(スライド)ロック付き
28,900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316005RP16-472LKSB4294.441(スライド)2段式ロック付
31,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316032RP16-472VAVSB4454.7--
31,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316066RP16-472VAVSS4454.7--
31,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316084RP16-473AVSB4455.4--
50,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316102RP16-473AVSS4455.4--
50,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316127RP16-473KSB4295.141(スライド)3段式
50,900
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316188RP16-582AVSB4455.5--
32,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316206RP16-582AVSS4455.5--
32,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316224RP16-582KSB4295.541(スライド)2段式
32,800
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316242RP16-582LAVSB4455.5-(スライド)ロック付き
32,100
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316276RP16-582LAVSS4455.5-(スライド)ロック付き
32,100
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316294RP16-582LKSB4295.541(スライド)2段式ロック付
32,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52316346RP16-582VAVSB4455.5--
35,400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316355RP16-582VAVSS4455.5--
35,400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316373RP16-583AVSB4456.2--
55,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316398RP16-583AVSS4456.2--
55,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316434RP16-583KSB4296.341(スライド)3段式
55,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316495RP16-592KSB4295.541(スライド)2段式
34,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52316513RP16-592LKSB4295.541(スライド)2段式ロック付
33,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52316547RP16-593KSB4296.341(スライド)3段式
57,700
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328465RPG16-512KSB4295.741(スライド)2段式
33,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328474RPG16-512LKSB4295.741(スライド)2段式ロック付
38,800
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328492RPG16-513KSB4296.541(スライド)3段式
59,600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328517RPG16-592KSB4295.541(スライド)2段式
31,400
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328526RPG16-592LKSB4295.541(スライド)2段式ロック付
37,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328544RPG16-593KSB4296.341(スライド)3段式
57,700
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335072RPK16-472KSB4295.341(スライド)2段式
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52335088RPK16-472LKSB4295.341(スライド)2段式ロック付
28,900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335106RPK16-473KSB4296.141(スライド)3段式
46,200
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335124RPK16-522KSB4295.841(スライド)2段式
34,900
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52335133RPK16-522LKSB4295.841(スライド)2段式ロック付
37,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335158RPK16-523KSB4296.641(スライド)3段式
55,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335176RPK16-582KSB4295.441(スライド)2段式
29,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする