曜日別特売

ファン

ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業ファン - 河村電器産業
内容量1個
全25種類を絞り込む
入力電圧(V)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
形状
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316942RP4-4ACファン角形120×12025AC10014.59/18.23(50/60Hz)1.11/1.35(50/60Hz)24/27(50/60Hz)静音
8,020
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52316967RP4-5ACファン角形92×9225AC10010.94/14.59(50/60Hz)0.55/0.65(50/60Hz)24/27(50/60Hz)静音
8,660
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343542VP23-10PACファン-150×Φ17251AC200136.74/182.32(50/60Hz)5.3/6.4(50/60Hz)51/56(50/60Hz)標準
13,200
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343558VP23-11PACファン角形80×8025AC10025.52/35.55(50/60Hz)0.63/0.76(50/60Hz)30/33(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343567VP23-12PACファン角形80×8025AC20025.52/35.55(50/60Hz)0.63/0.76(50/60Hz)30/33(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343576VP23-1PACファン角形92×9225AC10036.46/45.58(50/60Hz)0.95/1.1(50/60Hz)35/38(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343585VP23-2PACファン角形92×9225AC20036.46/45.58(50/60Hz)0.95/1.1(50/60Hz)35/38(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343594VP23-3PACファン角形119×11938AC10051.96/61.08(50/60Hz)2.35/2.7(50/60Hz)40/43(50/60Hz)標準
7,340
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343603VP23-4PACファン角形119×11938AC20051.96/61.08(50/60Hz)2.35/2.7(50/60Hz)40/43(50/60Hz)標準
7,340
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343612VP23-5PACファン角形80×8038AC10029.17/41.02(50/60Hz)0.9/1.05(50/60Hz)35/39(50/60Hz)標準
7,340
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343628VP23-6PACファン角形80×8038AC20029.17/41.02(50/60Hz)0.9/1.05(50/60Hz)35/39(50/60Hz)標準
7,340
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343637VP23-7PACファン角形119×11925AC10045.58/50.14(50/60Hz)1.92/2.22(50/60Hz)38/41(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343646VP23-8PACファン角形119×11925AC20045.58/50.14(50/60Hz)1.92/2.22(50/60Hz)38/41(50/60Hz)標準
6,780
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343655VP23-9PACファン-150×Φ17251AC100136.74/182.32(50/60Hz)5.3/6.4(50/60Hz)51/56(50/60Hz)標準
13,200
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343664VP23-C1DCファン角形--DC48---標準
7,230
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343673VP23-C1ADCファン角形--DC48---アラーム付
28,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343682VP23-C1LDCファン角形--DC48---長寿命
15,200
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343698VP23-C2DCファン角形80×8025DC4882.041.5641標準
7,960
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343707VP23-C2LDCファン角形80×8025DC4839.21.134長寿命
16,800
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343716VP23-C3DCファン角形60×6025DC4837.370.5328標準
8,540
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343725VP23-C3LDCファン角形60×6025DC4837.370.5328長寿命
17,300
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343734VP23-C4DCファン角形119×11938DC4860.162.939標準
9,460
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343743VP23-C4LDCファン角形119×11938DC4864.72341長寿命
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343752VP23-L3PACファン角形92×9225AC10029.17/37.37(50/60Hz)0.84/0.98(50/60Hz)32/35(50/60Hz)標準
7,040
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343768VP23-L4PACファン角形120×12025AC10027.35/24.61(50/60Hz)1.63/1.78(50/60Hz)34/35(50/60Hz)標準
7,390
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする