ケーブルホルダー(ポスト用)

ケーブルホルダー(ポスト用) - 河村電器産業

整線パーツ

表面処理樹脂コーティング(黒)内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
セット内容
材質
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52321386RP87-10取付ねじ(M5×12)-鋼線Φ3.50.2-
8,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321517RP87-20取付ねじ(M5×12)-鋼線Φ40.3-
9,110
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52321526RP87-30取付ねじ(M5×12)-鋼線Φ40.4-
12,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52321587RP87-4取付ねじ(M5×10)ケーブルホルダー:10個鋼板-2.3
10,600
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
52321605RP87-40取付ねじ(M5×12)-鋼線Φ40.5-
13,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321648RP87-6取付ねじ(M5×12)-鋼板0.62.3
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52321693RP87-7A取付ねじ(M5×12)-鋼板0.92.3
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321736RP87-7B取付ねじ(M5×12)-鋼板1.12.3
12,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52321754RP87-8取付ねじ(M5×12)-鋼板0.52.3
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52328255RPEV87-17取付ねじ(M4×12)-鋼線Φ3.50.2-
8,200
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337784RPS872-1取付ねじ(M5×12)-鋼線Φ3.50.1-
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする