曜日別特売

ケーブルホルダー(マウント用)

ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用) - 河村電器産業

整線パーツ

付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52321544RP87-3AB0.6N-1(3分ツヤ)4435マウントパネル:1.6
6,690
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321578RP87-3B0.5N-1(3分ツヤ)4465マウントパネル:1.6、ケーブルフック:2.3
6,990
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321632RP87-5B0.5N-1(3分ツヤ)4445マウントパネル:1.6、ケーブルフック:Φ3.5
7,510
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52321858RP87-VL1V0.4ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)44110マウントパネル:1.6
3,980
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321876RP87-VS10.3ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)4480マウントパネル:1.6
3,760
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52321894RP87-VS2V0.5ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)8880マウントパネル:1.6
5,080
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする