河村電器産業
ケーブルホルダー(縦配線用)
工具不要の整線パーツ
付属品
取付リベット
材質
鋼板
表面処理
樹脂コーティング(黒)
板厚(mm)
2.3
適応
INT、ITO、ITA、ITS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
ラック寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52321666
RP87-6V
0.4
約25
W600(適応)
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52321718
RP87-7AV
0.9
約80
W700、W800(適応)
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52321745
RP87-7BV
1
約120
W700、W800(適応)
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52321763
RP87-8V
0.5
約25
W700、W800(適応)
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください