河村電器産業
スリット付棚板
放熱用スリット付の置台
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
446
許容荷重(kg)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
寸法H(mm)
板厚(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52322122
RP913-01ASB
2
250
43.5
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52322138
RP913-01SB
3
350
43.5
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52322147
RP913-0232SAB
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
7,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322174
RP913-0232SAS
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
7,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322208
RP913-0242SAB
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
8,570
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322226
RP913-0242SAS
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
8,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322244
RP913-02ASB
2
250
88
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52322278
RP913-02SB
3
350
88
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
7,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52322296
RP913-0332SAB
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322305
RP913-0332SAS
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322314
RP913-0342SAB
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322348
RP913-0342SAS
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322357
RP913-03ASB
2
250
132.5
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
6,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
52322375
RP913-03SB
3
350
132.5
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
7,360
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52322402
RP913-0432SAB
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322445
RP913-0432SAS
-
320
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322454
RP913-0442SAB
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-1(サテン)
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52322488
RP913-0442SAS
-
420
-
取付部:2.3/その他:1.6
N-8(サテン)
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322506
RP913-04SB
3
350
177
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52322524
RP913-05SB
3
350
221.5
1.6
N-1(3分ツヤ)
¥
9,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください