河村電器産業
引出し
引出しタイプの収納ケース
幅(mm)
483
材質(本体)
鋼板
奥行(mm)
400
板厚(mm)
本体:1.2/ブラケット:2.3
材質(ブラケット)
鋼板
パネル
3U
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52324107
RP97-03B
N-1(3分ツヤ)
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52324116
RP97-03S
N-8(サテン)
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください