河村電器産業
チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO
材質
鋼板(SPHC)
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52343402
TDO400
ベージュ(マンセル5Y7/1)
0.34
350
310
200
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343418
TDO400K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
0.34
350
310
200
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343427
TDO450
ベージュ(マンセル5Y7/1)
0.39
400
60
250
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343436
TDO450K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
0.39
400
360
250
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343445
TDO500
ベージュ(マンセル5Y7/1)
0.44
450
410
300
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343454
TDO500K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
0.44
450
410
300
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343463
TDO600
ベージュ(マンセル5Y7/1)
0.53
550
510
400
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343472
TDO600K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
0.53
550
510
400
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343488
TDO700
ベージュ(マンセル5Y7/1)
0.63
650
610
500
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52343497
TDO700K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
0.63
650
610
500
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください