曜日別特売

動力分電盤 ENKF

動力分電盤 ENKF - 河村電器産業

下部スペース付動力分電盤

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344066ENKF32008140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344075ENKF32012150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344084ENKF32014160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344093ENKF42008150050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344102ENKF42012160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344118ENKF42014170050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344127ENKF52008160050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344136ENKF52012170050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344145ENKF52014180050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344154ENKF62008170050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344163ENKF62012180050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344172ENKF62014190050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352362ENKF32008K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352378ENKF32012K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352387ENKF32014K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352396ENKF42008K150050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352405ENKF42012K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352414ENKF42014K170050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352423ENKF52008K160050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352432ENKF52012K170050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352448ENKF52014K180050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352457ENKF62008K170050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352466ENKF62012K180050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352475ENKF62014K190050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357235ENKF30504N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357244ENKF30504NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357253ENKF30506N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357262ENKF30506NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357278ENKF30508N110045012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357287ENKF30508NK110045012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357296ENKF30512N120045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357305ENKF30512NK120045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357314ENKF30514N130045012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357323ENKF30514NK130045012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357332ENKF30604N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357348ENKF30604NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357357ENKF30606N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357366ENKF30606NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357375ENKF30608N110045012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357384ENKF30608NK110045012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357393ENKF30612N120045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357402ENKF30612NK120045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357418ENKF30614N130045012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357427ENKF30614NK130045012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357436ENKF30704N90045012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357445ENKF30704NK90045012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357454ENKF30706N100045012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357463ENKF30706NK100045012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357472ENKF30708N110045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357488ENKF30708NK110045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする