曜日別特売

動力分電盤 ENKO

動力分電盤 ENKO - 河村電器産業動力分電盤 ENKO - 河村電器産業

屋外用動力分電盤

種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0内容量1個
全74種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344188ENKO2008111550020045ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344197ENKO2012121550020049ベージュ(マンセル5Y7/1)
361,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344206ENKO2014131550020053ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344215ENKO2016141550020057ベージュ(マンセル5Y7/1)
393,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344224ENKO2020151550020062ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344233ENKO2024173050020069ベージュ(マンセル5Y7/1)
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352484ENKO2008K111550020045クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352493ENKO2012K121550020049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
361,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352502ENKO2014K131550020053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352518ENKO2016K141550020057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
393,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352527ENKO2020K151550020062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352536ENKO2024K173050020069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359475ENKO0504N61545016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359484ENKO0504NK61545016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359493ENKO0506N71545016024ベージュ(マンセル5Y7/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359502ENKO0506NK71545016024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359518ENKO0508N81545016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359527ENKO0508NK81545016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359536ENKO0512N91545016031ベージュ(マンセル5Y7/1)
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359545ENKO0512NK91545016031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359554ENKO0514N101545016034ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359563ENKO0514NK101545016034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359572ENKO0604N61545016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359588ENKO0604NK61545016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359597ENKO0606N71545016024ベージュ(マンセル5Y7/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359606ENKO0606NK71545016024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359615ENKO0608N81545016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359624ENKO0608NK81545016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359633ENKO0612N91545016031ベージュ(マンセル5Y7/1)
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359642ENKO0612NK91545016031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359658ENKO0614N101545016034ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359667ENKO0614NK101545016034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359676ENKO0704N61545016023ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359685ENKO0704NK61545016023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359694ENKO0706N71545016026ベージュ(マンセル5Y7/1)
162,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359703ENKO0706NK71545016026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
162,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359712ENKO0708N81545016030ベージュ(マンセル5Y7/1)
180,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359728ENKO0708NK81545016030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
180,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359737ENKO0712N91545016033ベージュ(マンセル5Y7/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359746ENKO0712NK91545016033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359755ENKO0714N101545016039ベージュ(マンセル5Y7/1)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359764ENKO0714NK101545016039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359773ENKO0716N111545016042ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52359782ENKO0716NK111545016042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359798ENKO0720N131545016044ベージュ(マンセル5Y7/1)
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359807ENKO0720NK131545016044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359816ENKO1004N61545016023ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359825ENKO1004NK61545016023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359834ENKO1004WN61550020026ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52359843ENKO1004WNK61550020026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする