曜日別特売

動力分電盤 ONK

動力分電盤 ONK - 河村電器産業
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A内容量1個
全132種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344242ONK2008110050016045ベージュ(マンセル5Y7/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344258ONK2010120050016049ベージュ(マンセル5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344267ONK2012120050016049ベージュ(マンセル5Y7/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344276ONK2014130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344285ONK2016140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344294ONK2018150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344303ONK2020150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344312ONK2022170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344328ONK2024170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352545ONK2010K120050016049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352554ONK2008K110050016045クリーム(マンセル2.5Y9/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352563ONK2012K120050016049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352572ONK2014K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352588ONK2016K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352597ONK2018K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352606ONK2020K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352615ONK2022K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352624ONK2024K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551153ONK0504N60045012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
113,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551162ONK0504NK60045012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
113,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551178ONK0506N70045012024ベージュ(マンセル5Y7/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551187ONK0506NK70045012024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551196ONK0508N80045012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551205ONK0508NK80045012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551214ONK0510N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551223ONK0510NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551232ONK0512N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551248ONK0512NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551257ONK0514N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551266ONK0514NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551275ONK0604N60045012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
113,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551284ONK0604NK60045012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
113,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551293ONK0606N70045012024ベージュ(マンセル5Y7/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551302ONK0606NK70045012024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551318ONK0608N80045012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551327ONK0608NK80045012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551336ONK0610N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551345ONK0610NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551354ONK0612N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551363ONK0612NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551372ONK0614N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551388ONK0614NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551397ONK0704N60045012024ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551406ONK0704NK60045012024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551415ONK0706N70045012027ベージュ(マンセル5Y7/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551424ONK0706NK70045012027クリーム(マンセル2.5Y9/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551433ONK0708N80045012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551442ONK0708NK80045012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551458ONK0710N90045012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52551467ONK0710NK90045012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする