動力分電盤 ONKF

動力分電盤 ONKF - 河村電器産業動力分電盤 ONKF - 河村電器産業

下部スペース付動力分電盤

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付内容量1個
全248種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
248種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344337ONKF32008140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344346ONKF32012150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344355ONKF32014160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344364ONKF42008150050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344373ONKF42012160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344382ONKF42014170050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344398ONKF52008160050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344407ONKF52012170050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344416ONKF52014180050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344425ONKF62008170050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344434ONKF62012180050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
332,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52344443ONKF62014190050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352633ONKF32008K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352642ONKF32012K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352658ONKF32014K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352667ONKF42008K150050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352676ONKF42012K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352685ONKF42014K170050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352694ONKF52008K160050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352703ONKF52012K170050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352712ONKF52014K180050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352728ONKF62008K170050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352737ONKF62012K180050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
332,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52352746ONKF62014K190050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552517ONKF30504N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552526ONKF30504NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552535ONKF30506N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552544ONKF30506NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552553ONKF30508N110045012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552562ONKF30508NK110045012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552578ONKF30512N120045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552587ONKF30512NK120045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552596ONKF30514N130045012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552605ONKF30514NK130045012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552614ONKF30604N90045012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552623ONKF30604NK90045012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552632ONKF30606N100045012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552648ONKF30606NK100045012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552657ONKF30608N110045012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552666ONKF30608NK110045012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552675ONKF30612N120045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552684ONKF30612NK120045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552693ONKF30614N130045012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552702ONKF30614NK130045012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552718ONKF30704N90045012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552727ONKF30704NK90045012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552736ONKF30706N100045012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552745ONKF30706NK100045012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552754ONKF30708N110045012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52552763ONKF30708NK110045012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする