河村電器産業
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
深さ(mm)
100
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
ホーム分電盤
定格電圧(V)
DC300
保護等級
IP44
定格入力電流(A)
10(1回路あたり)
使用場所
屋内・屋外兼用、露出形
スイッチ形番
TK 10L
分岐ブレーカ容量
2P10A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52346516
PVL-03V
280
280
2.7
30
本体0.8、カバー0.8
¥
40,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346525
PVL-04V
280
280
2.8
40
本体0.8、カバー0.8
¥
46,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346534
PVL-06V
250
350
4.7
60
本体1.2、カバー1.2
¥
53,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください